OBO - Dübel üreges födémhez Easy M10 galvanikusan horganyzott SN060314 - 3498774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatátmérő - 16 mm
Felület - horganyzott
Csavarral - Nem
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196412082
Sonepar cikkszám
SN060314
Gyártói cikkszám
3498774
Gyártói típuskód
Easy M10
Anyag:
acél
Furatátmérő:
16 mm
Felület:
horganyzott
Csavarral:
Nem
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Tipli hossza:
45 mm
Min. furatmélység:
60 mm
Csavarmenettel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Dübel üreges falhoz ; Dübel üreges födémhez Easy M10 galvanikusan horganyzott