OBO - Dübel üreges födémhez Easy M8 galvanikusan horganyzott SN060316 - 3498770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatátmérő - 12 mm
Felület - horganyzott
Csavarral - Nem
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196412075
Sonepar cikkszám
SN060316
Gyártói cikkszám
3498770
Gyártói típuskód
Easy M8
Anyag:
acél
Furatátmérő:
12 mm
Felület:
horganyzott
Csavarral:
Nem
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Tipli hossza:
44 mm
Min. furatmélység:
55 mm
Csavarmenettel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Dübel üreges falhoz ; Dübel üreges födémhez Easy M8 galvanikusan horganyzott