Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Dugaszolható tömítés csövekhez O25/20-25 világosszürke SN060266 - 2011514

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP55

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195246916

Sonepar cikkszám

SN060266

Gyártói cikkszám

2011514

Gyártói típuskód

EDR 25 20-25 LGR

Névleges átmérő:

25 mm

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP55

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

2.2-2.2 mm

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

7035

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Dugaszolható tömítés csövekhez O25/20-25 világosszürke