OBO - Dugaszolható tömítés csövekhez O32/20-25 világosszürke SN060267 - 2011522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195246923
Sonepar cikkszám
SN060267
Gyártói cikkszám
2011522
Gyártói típuskód
EDR 32 20-25 LGR
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Dugaszolható tömítés csövekhez O32/20-25 világosszürke