Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Dugaszolható tömítés csövekhez O32/25-32 világosszürke SN060268 - 2011530

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP55

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195246930

Sonepar cikkszám

SN060268

Gyártói cikkszám

2011530

Gyártói típuskód

EDR 32 25-32 LGR

Névleges átmérő:

32 mm

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP55

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

2.2-2.2 mm

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

7035

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Dugaszolható tömítés csövekhez O32/25-32 világosszürke