OBO - Dugaszolható tömítés csövekhez O40/32-40 világosszürke SN060269 - 2011546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP55
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195246954
Sonepar cikkszám
SN060269
Gyártói cikkszám
2011546
Gyártói típuskód
EDR 40 32-40 LGR
Névleges átmérő:
40 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP55
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
2.2-2.2 mm
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Dugaszolható tömítés csövekhez O40/32-40 világosszürke