OBO - Easy üreges mennyezet-horgony M6 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104334 - 3498768
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatátmérő - 10 mm
Felület - horganyzott
Csavarral - Nem
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196571499
Sonepar cikkszám
SX104334
Gyártói cikkszám
3498768
Gyártói típuskód
Easy M6
Anyag:
acél
Furatátmérő:
10 mm
Felület:
horganyzott
Csavarral:
Nem
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Min. furatmélység:
50 mm
Csavarmenettel:
Igen
Easy üreges mennyezet-horgony M6 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329