OBO - Ellenörző T-idom menet nélküli O32mm SN060382 - 2047591
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - T-idom
Kivitel - dugós csatlakozó
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Hüvellyel - Igen
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195957829
Sonepar cikkszám
SN060382
Gyártói cikkszám
2047591
Gyártói típuskód
SKT32W ALU
Alak:
T-idom
Kivitel:
dugós csatlakozó
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Hüvellyel:
Igen
Anyag:
fém
Anyagminőség:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Igen
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; T-idom / keresztidom kábelvédő csőhöz ; Ellenörző T-idom menet nélküli O32mm