OBO - Ellenörző T-idom menet nélküli O40mm SN060383 - 2047592
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - T-idom
Kivitel - dugós csatlakozó
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Hüvellyel - Igen
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195957836
Sonepar cikkszám
SN060383
Gyártói cikkszám
2047592
Gyártói típuskód
SKT40W ALU
Alak:
T-idom
Kivitel:
dugós csatlakozó
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Hüvellyel:
Igen
Anyag:
fém
Anyagminőség:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Igen
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; T-idom / keresztidom kábelvédő csőhöz ; Ellenörző T-idom menet nélküli O40mm