OBO - Ellenörző T-idom menet nélküli O50mm SN060384 - 2047593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - T-idom
Kivitel - dugós csatlakozó
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Hüvellyel - Igen
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195957843
Sonepar cikkszám
SN060384
Gyártói cikkszám
2047593
Gyártói típuskód
SKT50W ALU
Alak:
T-idom
Kivitel:
dugós csatlakozó
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Hüvellyel:
Igen
Anyag:
fém
Anyagminőség:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Igen
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; T-idom / keresztidom kábelvédő csőhöz ; Ellenörző T-idom menet nélküli O50mm