Nem visszaküldhető

OBO - Ellenörző T-idom menettel M16x1,5 SN060385 - 2047604

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - T-idom

  • Kivitel - csavarmenet

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Hüvellyel - Igen

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195957737

Sonepar cikkszám

SN060385

Gyártói cikkszám

2047604

Gyártói típuskód

SKTM16W ALU

Alak:

T-idom

Kivitel:

csavarmenet

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Hüvellyel:

Igen

Anyag:

fém

Anyagminőség:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; T-idom / keresztidom kábelvédő csőhöz ; Ellenörző T-idom menettel M16x1,5