OBO - Előszerelt csavar menettel 10x110 VZ horganyzott SX104076 - 3498192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 110 mm
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 8 mm
Dübel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196842636
Sonepar cikkszám
SX104076
Gyártói cikkszám
3498192
Gyártói típuskód
MMS+ V 10x110
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
110 mm
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
8 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kulcsméret:
7 mm
Előszerelt csavar menettel 10x110 VZ horganyzott