OBO - EPH kapocs 30x5 laposvashoz 5015731 - 5015731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - egyéb
Kapocs szélessége - 30 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195378792
Sonepar cikkszám
5015731
Gyártói cikkszám
5015731
Gyártói típuskód
1801 RK30
Alkalmas:
egyéb
Kapocs szélessége:
30 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; EPH kapocs 30x5 laposvashoz