Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - EPH kapocssín nikkelezett sárgaréz rúd 645mm 5015812 - 5015812

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 10 mm

  • Hosszúság - 645 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195379034

Sonepar cikkszám

5015812

Gyártói cikkszám

5015812

Gyártói típuskód

1801 KL3

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

10 mm

Hosszúság:

645 mm

Magasság:

10 mm

Rugalmas:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; EPH kapocssín nikkelezett sárgaréz rúd 645mm