Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - EPH kötődoboz 6x1,5-10mm2 + 1x6-16mm2 sorkapoccsal 5015557 - 5015557

OBO
MásolásMásolás
OBO - EPH kötődoboz 6x1,5-10mm2 + 1x6-16mm2 sorkapoccsal 5015557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - fix ráépítés

  • Kivitel - házban

  • Szélesség - 90.5 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Igen

  • Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195477839

Sonepar cikkszám

5015557

Gyártói cikkszám

5015557

Gyártói típuskód

1804 AP

Kialakítás:

fix ráépítés

Kivitel:

házban

Szélesség:

90.5 mm

Izolátor (szigetelő):

Igen

Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozó kapcsok anyaga:

sárgaréz

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

0

Csatlakozó kapcsok felülete:

nikkelezett

Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:

7

Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:

6

Hosszúság:

90.5 mm

Magasság:

39.3 mm

Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:

0

Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:

1

Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

0

Csíptető anyaga:

acél

Szorító felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; EPH kötődoboz 6x1,5-10mm2 + 1x6-16mm2 sorkapoccsal