Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - EPH sín + 7×2,5-25 +2×2,5-95 +4×30 sorkapocs+fedél 5015650 - 5015650

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - moduláris ráépítés

  • Kivitel - fedősapkával

  • Szélesség - 63 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Igen

  • Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195378556

Sonepar cikkszám

5015650

Gyártói cikkszám

5015650

Gyártói típuskód

1801 VDE

Kialakítás:

moduláris ráépítés

Kivitel:

fedősapkával

Szélesség:

63 mm

Izolátor (szigetelő):

Igen

Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozó kapcsok anyaga:

sárgaréz

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

1

Csatlakozó kapcsok felülete:

nikkelezett

Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:

0

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Hosszúság:

217 mm

Magasság:

67.5 mm

Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:

0

Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:

7

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

2

Csíptető anyaga:

acél

Szorító felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; EPH sín + 7×2,5-25 +2×2,5-95 +4×30 sorkapocs+fedél