OBO - EPH sín + Rd8-10 +FL30 +7×16mm2 sorkapocs+fedél 5015073 - 5015073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - fix ráépítés
Kivitel - fedősapkával
Szélesség - 52 mm
Izolátor (szigetelő) - Igen
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195378259
Sonepar cikkszám
5015073
Gyártói cikkszám
5015073
Gyártói típuskód
1809
Kialakítás:
fix ráépítés
Kivitel:
fedősapkával
Szélesség:
52 mm
Izolátor (szigetelő):
Igen
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozó kapcsok anyaga:
sárgaréz
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:
1
Csatlakozó kapcsok felülete:
nikkelezett
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
1
Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:
0
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Hosszúság:
188 mm
Magasság:
44.5 mm
Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:
0
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:
1
Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
7
Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:
0
Csíptető anyaga:
acél
Szorító felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott