Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Esőcsatorna-bilincs 100mm SN060422 - 5350700

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 100-100 mm

  • Anyag - réz

  • Felület - kezeletlen

  • Csatlakozólyuk - 11 mm

  • Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195426370

Sonepar cikkszám

SN060422

Gyártói cikkszám

5350700

Gyártói típuskód

301 CU-100

Befogási tartomány:

100-100 mm

Anyag:

réz

Felület:

kezeletlen

Csatlakozólyuk:

11 mm

Bimetál (kettősfém) összekötő:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Esőcsatorna-bilincs 100mm