OBO - Esőcsatorna-bilincs 80mm SN060423 - 5350689
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 80-80 mm
Anyag - réz
Felület - kezeletlen
Csatlakozólyuk - 11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195426257
Sonepar cikkszám
SN060423
Gyártói cikkszám
5350689
Gyártói típuskód
301 CU-80
Befogási tartomány:
80-80 mm
Anyag:
réz
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyuk:
11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Esőcsatorna-bilincs 80mm