OBO - Esőcsatorna-bilincs 90mm szalaghorganyzott SN060424 - 5350093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 90-90 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk - 11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195425656
Sonepar cikkszám
SN060424
Gyártói cikkszám
5350093
Gyártói típuskód
301 DIN-90
Befogási tartomány:
90-90 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk:
11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Esőcsatorna-bilincs 90mm szalaghorganyzott