Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Esőcsatorna-bilincs álítható 420mm SN060425 - 5350905

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 60-130 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Felület - kezeletlen

  • Csatlakozólyuk - 11 mm

  • Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195426912

Sonepar cikkszám

SN060425

Gyártói cikkszám

5350905

Gyártói típuskód

301 V-VA

Befogási tartomány:

60-130 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Felület:

kezeletlen

Csatlakozólyuk:

11 mm

Bimetál (kettősfém) összekötő:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Esőcsatorna-bilincs álítható 420mm