OBO - Esőcsatorna-bilincs kinyúló bordával 120mm SN060427 - 5351375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 120-120 mm
Anyag - alumínium
Felület - szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk - 6 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195890713
Sonepar cikkszám
SN060427
Gyártói cikkszám
5351375
Gyártói típuskód
301 S-AL-120
Befogási tartomány:
120-120 mm
Anyag:
alumínium
Felület:
szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk:
6 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Esőcsatorna-bilincs kinyúló bordával 120mm