OBO - Facsavar 3.0x 15mm Sprint süllyesztettfejű, T Drive 3198193 - 3198193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - trombitafej
Csavarfej - Torx (TX)
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195797593
Sonepar cikkszám
3198193
Gyártói cikkszám
3198193
Gyártói típuskód
4759T 3.0x15
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
trombitafej
Csavarfej:
Torx (TX)
Hosszúság:
15 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
5.6 mm
Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 3,0x 15mm Sprint süllyesztettfejű, T Drive