Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Facsavar 3.5x 20mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195015 - 3195015

OBO
MásolásMásolás
OBO - Facsavar 3.5x 20mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - D-fej

  • Csavarfej - egyéb

  • Hosszúság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195274810

Sonepar cikkszám

3195015

Gyártói cikkszám

3195015

Gyártói típuskód

4758 3.5x20

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

D-fej

Csavarfej:

egyéb

Hosszúság:

20 mm

Süllyesztett fej:

Nem

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

6.5 mm

Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Facsavar 3,5x 20mm PANHEAD fejjel Golden Sprint