Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Facsavar 3.5x 35mm süllyesztett fejjel Sprint 3192148 - 3192148

OBO
MásolásMásolás
OBO - Facsavar 3.5x 35mm süllyesztett fejjel Sprint 3192148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - trombitafej

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Hosszúság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195272052

Sonepar cikkszám

3192148

Gyártói cikkszám

3192148

Gyártói típuskód

4759 3.5x35

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

trombitafej

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Hosszúság:

35 mm

Süllyesztett fej:

Igen

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

6.5 mm

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 3,5x 35mm süllyesztett fejjel Sprint