OBO - Facsavar 3.5x 40mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195066 - 3195066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - D-fej
Csavarfej - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195275053
Sonepar cikkszám
3195066
Gyártói cikkszám
3195066
Gyártói típuskód
4758 3.5x40
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
40 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
6.5 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Facsavar 3,5x 40mm PANHEAD fejjel Golden Sprint