Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Facsavar 3.5x 40mm süllyesztett fejjel Sprint 3192156 - 3192156

OBO
MásolásMásolás
OBO - Facsavar 3.5x 40mm süllyesztett fejjel Sprint 3192156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - trombitafej

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Hosszúság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195272113

Sonepar cikkszám

3192156

Gyártói cikkszám

3192156

Gyártói típuskód

4759 3.5x40

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

trombitafej

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Hosszúság:

40 mm

Süllyesztett fej:

Igen

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

6.5 mm

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 3,5x 40mm süllyesztett fejjel Sprint