Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Facsavar 3.5x 50mm süllyesztett fejjel Sprint 3192172 - 3192172

OBO
MásolásMásolás
OBO - Facsavar 3.5x 50mm süllyesztett fejjel Sprint 3192172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195272236

Sonepar cikkszám

3192172

Gyártói cikkszám

3192172

Gyártói típuskód

4759 3.5x50

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

50 mm

Süllyesztett fej:

Igen

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

6.5 mm

Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Facsavar 3,5x 50mm süllyesztett fejjel Sprint