Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Facsavar 4.0x 25mm süllyesztett fejjel Sprint 3192210 - 3192210

OBO
MásolásMásolás
OBO - Facsavar 4.0x 25mm süllyesztett fejjel Sprint 3192210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - trombitafej

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Hosszúság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195272298

Sonepar cikkszám

3192210

Gyártói cikkszám

3192210

Gyártói típuskód

4759 4.0x25

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

trombitafej

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Hosszúság:

25 mm

Süllyesztett fej:

Igen

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

7.5 mm

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 4,0x 25mm süllyesztett fejjel Sprint