OBO - Facsavar 4.0x 30mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195244 - 3195244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - D-fej
Csavarfej - egyéb
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195275411
Sonepar cikkszám
3195244
Gyártói cikkszám
3195244
Gyártói típuskód
4758 4.0x30
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
egyéb
Hosszúság:
30 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
7.5 mm
Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 4,0x 30mm PANHEAD fejjel Golden Sprint