Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Facsavar 4.0x 30mm süllyesztett fejjel Sprint 3192229 - 3192229

OBO
MásolásMásolás
OBO - Facsavar 4.0x 30mm süllyesztett fejjel Sprint 3192229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - trombitafej

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195272359

Sonepar cikkszám

3192229

Gyártói cikkszám

3192229

Gyártói típuskód

4759 4.0x30

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

trombitafej

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Hosszúság:

30 mm

Süllyesztett fej:

Igen

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

7.5 mm

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 4,0x 30mm süllyesztett fejjel Sprint