OBO - Facsavar 4.0x 45mm süllyesztett fejjel Sprint 3192253 - 3192253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - trombitafej
Csavarfej - Pozidrive PZ
Hosszúság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195272533
Sonepar cikkszám
3192253
Gyártói cikkszám
3192253
Gyártói típuskód
4759 4.0x45
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
trombitafej
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Hosszúság:
45 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
7.5 mm
Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 4,0x 45mm süllyesztett fejjel Sprint