Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Facsavar 4.5x 30mm süllyesztett fejjel Sprint 3192334 - 3192334

OBO
MásolásMásolás
OBO - Facsavar 4.5x 30mm süllyesztett fejjel Sprint 3192334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - trombitafej

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195272717

Sonepar cikkszám

3192334

Gyártói cikkszám

3192334

Gyártói típuskód

4759 4.5x30

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

trombitafej

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Hosszúság:

30 mm

Süllyesztett fej:

Igen

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

8.3 mm

Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Facsavar 4,5x 30mm süllyesztett fejjel Sprint