OBO - Facsavar 4.5x 35mm süllyesztett fejjel Sprint 3192342 - 3192342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - trombitafej
Csavarfej - Pozidrive PZ
Hosszúság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195272779
Sonepar cikkszám
3192342
Gyártói cikkszám
3192342
Gyártói típuskód
4759 4.5x35
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
trombitafej
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Hosszúság:
35 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
8.3 mm
Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 4,5x 35mm süllyesztett fejjel Sprint