OBO - Facsavar 4.5x 45mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195465 - 3195465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - D-fej
Csavarfej - egyéb
Hosszúság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195275954
Sonepar cikkszám
3195465
Gyártói cikkszám
3195465
Gyártói típuskód
4758 4.5x45
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
egyéb
Hosszúság:
45 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
8.2 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Facsavar 4,5x 45mm PANHEAD fejjel Golden Sprint