OBO - Facsavar 4.5x 50mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195473 - 3195473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - D-fej
Csavarfej - egyéb
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195276012
Sonepar cikkszám
3195473
Gyártói cikkszám
3195473
Gyártói típuskód
4758 4.5x50
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
egyéb
Hosszúság:
50 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
8.2 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Facsavar 4,5x 50mm PANHEAD fejjel Golden Sprint