Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Facsavar 4.5x 50mm süllyesztett fejjel Sprint 3192377 - 3192377

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - trombitafej

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195272953

Sonepar cikkszám

3192377

Gyártói cikkszám

3192377

Gyártói típuskód

4759 4.5x50

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

trombitafej

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Hosszúság:

50 mm

Süllyesztett fej:

Igen

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

8.3 mm

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 4,5x 50mm süllyesztett fejjel Sprint