OBO - Facsavar 5.0x 40mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195651 - 3195651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - D-fej
Csavarfej - egyéb
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195276197
Sonepar cikkszám
3195651
Gyártói cikkszám
3195651
Gyártói típuskód
4758 5.0x40
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
egyéb
Hosszúság:
40 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
9.5 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Facsavar 5,0x 40mm PANHEAD fejjel Golden Sprint