OBO - Facsavar 5.0x 40mm süllyesztett fejjel Sprint 3192431 - 3192431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - trombitafej
Csavarfej - Pozidrive PZ
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195273134
Sonepar cikkszám
3192431
Gyártói cikkszám
3192431
Gyártói típuskód
4759 5.0x40
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
trombitafej
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Hosszúság:
40 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
9.2 mm
Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 5,0x 40mm süllyesztett fejjel Sprint