OBO - Facsavar 5.0x 50mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195686 - 3195686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - D-fej
Csavarfej - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195276319
Sonepar cikkszám
3195686
Gyártói cikkszám
3195686
Gyártói típuskód
4758 5.0x50
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
50 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
9.5 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Facsavar 5,0x 50mm PANHEAD fejjel Golden Sprint