Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Facsavar 6.0x 50mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195937 - 3195937

OBO
MásolásMásolás
OBO - Facsavar 6.0x 50mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - D-fej

  • Csavarfej - egyéb

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195682752

Sonepar cikkszám

3195937

Gyártói cikkszám

3195937

Gyártói típuskód

4758 6.0x50

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

D-fej

Csavarfej:

egyéb

Hosszúság:

50 mm

Süllyesztett fej:

Nem

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

12 mm

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 6,0x 50mm PANHEAD fejjel Golden Sprint