Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Facsavar 6.0x 50mm süllyesztett fejjel Sprint 3192636 - 3192636

OBO
MásolásMásolás
OBO - Facsavar 6.0x 50mm süllyesztett fejjel Sprint 3192636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - trombitafej

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195682516

Sonepar cikkszám

3192636

Gyártói cikkszám

3192636

Gyártói típuskód

4759 6.0x50

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

trombitafej

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Hosszúság:

50 mm

Süllyesztett fej:

Igen

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

11 mm

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 6,0x 50mm süllyesztett fejjel Sprint