OBO - Fali és menny csat fenékperforálással 60x170x2000 hófehér SN060437 - 6191258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8770 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196363193
Sonepar cikkszám
SN060437
Gyártói cikkszám
6191258
Gyártói típuskód
WDK60170RW
Szélesség:
170 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
8089 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem