OBO - Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 60x110x2000 vilszürke SN060478 - 6027121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 108.5 mm
Magasság - 60.3 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7156 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196668113
Sonepar cikkszám
SN060478
Gyártói cikkszám
6027121
Gyártói típuskód
WDK60110LGR
Szélesség:
108.5 mm
Magasság:
60.3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
5076 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem