OBO - Fedél 100mm-es, csúszásmentes bordával járható kábeltálcához 3m/db SN117250 - 6049119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 100 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - felfekvő
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196610006
Sonepar cikkszám
SN117250
Gyártói cikkszám
6049119
Gyártói típuskód
DBKR 100 FS
Fedél szélessége:
100 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
felfekvő
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
3.3 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fedél 100mm-es, csúszásmentes bordával járható kábeltálcához 3m/db