Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 300mm-es, csúszásmentes bordával járható kábeltálcához 3m/db SN115589 - 6049123

MásolásMásolás
OBO - Fedél 300mm-es, csúszásmentes bordával járható kábeltálcához 3m/db SN115589

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - felfekvő

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196610020

Sonepar cikkszám

SN115589

Gyártói cikkszám

6049123

Gyártói típuskód

DBKR 300 FS

Fedél szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

felfekvő

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

3.3 mm

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Fedél 300mm-es, csúszásmentes bordával járható kábeltálcához 3m/db