OBO - Fedél 500mm-es, csúszásmentes bordával járható kábeltálcához 3m/db SN165071 - 6049127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - felfekvő
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196610068
Sonepar cikkszám
SN165071
Gyártói cikkszám
6049127
Gyártói típuskód
DBKR 500 FS
Fedél szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
felfekvő
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
3.3 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Szín:
rozsdamentes acél
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fedél 500mm-es, csúszásmentes bordával járható kábeltálcához 3m/db