Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Fedél bordázott 1000 mm forgóretesz távolság 100x3000 SN060849 - 6049110

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 100 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196449132

Sonepar cikkszám

SN060849

Gyártói cikkszám

6049110

Gyártói típuskód

DF BKR1010 4FSAL

Fedél szélessége:

100 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

4 mm

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél bordázott 1000 mm forgóretesz távolság 100x3000