OBO - Fedél bordázott 1000 mm forgóretesz távolság 300x3000 SN060851 - 6049112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 300 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196449156
Sonepar cikkszám
SN060851
Gyártói cikkszám
6049112
Gyártói típuskód
DF BKR3010 4FSAL
Fedél szélessége:
300 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
4 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél bordázott 1000 mm forgóretesz távolság 300x3000