OBO - Fedél bordázott BKS járható kábeltálcához 500x3000 SN060857 - 6049189
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 500 mm
Anyag - alumínium
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196146888
Sonepar cikkszám
SN060857
Gyártói cikkszám
6049189
Gyártói típuskód
DF BKR50 FS AL
Fedél szélessége:
500 mm
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
6 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél bordázott BKS járható kábeltálcához 500x3000